RAE STL-108-5115 jalkakäytävä stensiili, kaareva nuoli, leveys 38 tuumaa, korkeus 42 tuumaa, paksuus 0.125 tuumaa | CT8MAG 429x22

RAE STL-108-5115 jalkakäytävä stensiili, kaareva nuoli, leveys 38 tuumaa, korkeus 42 tuumaa, paksuus 0.125 tuumaa

Varastossa
Tuote: CT8MAG Malli: STL-108-5115Ristiviite: 429X22

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€405.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RAE STL-108-5110 jalkakäytävästensiili, nuoli, leveys 30 tuumaa, korkeus 78 tuumaa, paksuus 0.125 tuumaa | CT8LYM 429X21 STL-108-5110€442.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-5115 jalkakäytävä stensiili, kaareva nuoli, leveys 38 tuumaa, korkeus 42 tuumaa, paksuus 0.125 tuumaa
€405.43 / yksikkö