RAE STL-108-5015 Pavement Stencil Mutcd yhdistelmänuoli 1/8 | AA8GGR 18E763

RAE STL-108-5015 jalkakäytävä stensiili Mutcd-yhdistelmänuoli 1/8

Varastossa
Tuote: AA8GGR Malli: STL-108-5015Ristiviite: 18E763

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€823.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
MerkkiMUTCD-yhdistelmänuoli
Merkin korkeus160 "
Merkin leveys90 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Kokonaiskorkeus108 "
kokonaisleveys96 "
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)132.08
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
RAE STL-116-5015 Pavement Stencil Mutcd-yhdistelmänuoli 1/16 | AA8GGQ 18E762 STL-116-50150.062 "€847.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-5015 jalkakäytävä stensiili Mutcd-yhdistelmänuoli 1/8
€823.23 / yksikkö