RAE STL-108-5000 jalkakäytävä stensiili 120 tuumaa Mutcd Arrow 1/8 | AA8GGM 18E759

RAE STL-108-5000 jalkakäytävä stensiili 120 tuuman Mutcd-nuoli 1/8

Varastossa
Tuote: AA8GGM Malli: STL-108-5000Ristiviite: 18E759

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€501.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
MerkkiMUTCD Suora nuoli
Merkin korkeus120 "
Merkin leveys40 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Kokonaiskorkeus126 "
kokonaisleveys36 "
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)132.08
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
RAE STL-116-5000 jalkakäytävä stensiili 120 tuumaa Mutcd Arrow 1/16 | AA8GGL 18E758 STL-116-50000.062 "€393.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-5000 jalkakäytävä stensiili 120 tuuman Mutcd-nuoli 1/8
€501.36 / yksikkö