RADNOR RAD64003495 Hitsauskaapeli 500 jalkaa 2/0 AWG

Varastossa
Tuote: AG2NQY Malli: RAD64003495Ristiviite: 31UR96

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,830.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskaapeli
KapellimestariKupari
Johtimen koko2/0 AWG
EristysmateriaaliEPDM-kumi
Pituus500ft.
Maks. Jännite600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 109.32
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8544499000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RADNOR RAD64003495 Hitsauskaapeli 500 jalkaa 2/0 AWG
€2,830.62 / yksikkö