RADNOR RAD64003374 Yksittäinen hitsausletku 1/4 Halkaisija 750 jalkaa Grade R | AG4JZM 34AN64

RADNOR RAD64003374 Yksittäinen hitsausletku 1/4" halkaisija 750 jalkaa luokka R

Varastossa
Tuote: AG4JZM Malli: RAD64003374Ristiviite: 34AN64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,351.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden linjan hitsausletku
värikooditVihreä
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus750ft.
TyyppiLuokka R

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi4009310000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RADNOR RAD64003374 Yksittäinen hitsausletku 1/4" halkaisija 750 jalkaa luokka R
€2,351.09 / yksikkö