RADNOR RAD64003013 Kevyt asu asetyleeni AG2NQQ 31UR19

RADNOR RAD64003013 Light Duty Outfit asetyleeni

Varastossa
Tuote: AG2NQQ Malli: RAD64003013Ristiviite: 31UR19

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,491.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt asu
LeikkauslisäosaCA270V
Leikkausvinkit0-3-101
polttoaineAsetyleeni
paineensäädin150CR-540 happi, 160AR asetyleeni, CGA-ulostulolla
Polttimen kahvaWH270FC-V
Hitsaussuuttimet2-W-1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.3125
Laivan korkeus (cm)65.53
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8468100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Leikkaa 4 ": een ja hitsaa 1/1": een, leikkaa 4/1 ": een ja hitsaa 2/1": iin kärjillä mukana

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RADNOR RAD64003013 Light Duty Outfit asetyleeni
€1,491.39 / yksikkö