Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 941 sähkökotelo 70 tuuman tuumaa kaksiosainen | AB9HJM 2DCX8

RACO 941 Electrical Box 70 Cu Tuuma Kaksi Gang

Varastossa
Tuote: AB9HJM Malli: 941Ristiviite: 2DCX8
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
€165.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkölaatikko
LaatikkotyyppiHitsatut kulmareunat
Koko70.0 kuparia.
VäriHopea
Syvyys2-1 / 2 "
Pituus4.5 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Nimellissyvyys2.5 "
Nimellinen pituus4-1 / 2 "
Nimellisleveys6 13 / 16 "
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä3
1/2 "sivuvaikutusten määrä0
3/4-tuumisten takalaukkujen määrä2
3/4 "sivuvaikutusten määrä12
Jengien lukumäärä2
Leveys6.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7313
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 1 "sivuvaikutusten määrä (8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLaatikkotyyppiKokoNimellissyvyysNimellisleveys1/2-tuumisten takalaukkujen määräJengien lukumääräLeveysHinta
RACO 110 sähkörasian kahdeksankulmainen AB3FGP 1RVT9 110TeräsKahdeksankulmio11.8 kuparia.1.5 "3"113"€8.36
RACO 130 sähkörasian kahdeksankulmainen jatkorengas | AB3FGQ 1RVU1 130TeräsOctagon-jatkorengas15.5 kuparia.1.5 "4"-24"€7.77
RACO 161 sähkörasian kahdeksankulmio kannattimella | AB3FGR 1RVU2 161TeräsKahdeksankulma kannattimella15.5 kuparia.1.5 "4"524"€7.98
RACO 175 sähkölaatikko Octagon | AB3FGT 1RVU3 175TeräsKahdeksankulmio21.5 kuparia.2.125 "4"124"€11.85
RACO 203 sähkörasian jatkorengas | AB3FGU 1RVU4 203TeräsNeliön muotoinen jatkorengas22.5 kuparia.1.5 "4"-24"€8.07
RACO 235 sähkökotelo, neliö Ts -kiinnikkeellä | AB3FGV 1RVU5 235TeräsNeliö kannattimella30.3 kuparia.2.125 "4"524"€14.02
RACO 228 sähkörasian kannattimen tyyppikotelo -loc | AB3FGY 1RVU9 228TeräsNeliön laatikko kannattimella21.0 kuparia.1.5 "4"124"€15.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 941 Electrical Box 70 Cu Tuuma Kaksi Gang
€165.02 / yksikkö