Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 835 neliönmuotoinen terässuojus | AC9YRC 3LN29

RACO 835 neliöteräskansi

Varastossa
Tuote: AC9YRC Malli: 835Ristiviite: 3LN29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsirengas
VäriHopea
MateriaaliSinkitty sinkki
AlaluokkaAsennustarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1719
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoJengien lukumääräTyyppiHinta
RACO 837 -laastarengas 1 jengi | AC9YRA 3LN27 8373.5 kuparia.1Yksi laite, kipsi rengas€6.26
RACO 841 kipsi rengas 2 jengi | AC9YRB 3LN28 8415.5 kuparia.2Kaksi laitetta, kipsi rengas€6.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 835 neliöteräskansi
€7.57 / yksikkö