Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 756 kipsirengas 4 x 4 tuumaa | AF2QFF 6XC70

RACO 756 Kipsirengas 4 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2QFF Malli: 756Ristiviite: 6XC70
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
€2.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä4 "neliön laatikko kipsi rengas
Laatikkotyyppi4
Koko4.00 kuparia.
VäriHopea
MateriaaliSinkitty sinkki
Kasvatettu.)5/8
Korotettu korkeus5 / 8 "
AlaluokkaAsennustarvikkeet
TyyppiKeskusta tyhjennetty napautetuilla korvoilla 2 3/4 "keskellä, kattovalaisin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1102
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 756 Kipsirengas 4 x 4 tuumaa
€2.45 / yksikkö