Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 700F kipsi renkaan suojus pyöreä tasainen | AB9HHG 2DCU5

RACO 700F kipsirenkaan kansi, pyöreä litteä

Varastossa
Tuote: AB9HHG Malli: 700FRistiviite: 2DCU5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsirenkaan suojus
LaatikkotyyppiKahdeksankulmio
päällinenPyöreä ja litteä
Syvyys0.06 "
MalliAvaa kansi
Pituus4"
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Jengien lukumäärä1
TyyppiJohtosuojaus
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Irrotuskielekkeellä ja kaapelisilmukalla

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 700F kipsirenkaan kansi, pyöreä litteä
€4.66 / yksikkö