RACO 3556 Eristetty liitin, tempervalurauta / teräs | AC9YKQ 3LL35

RACO 3556 Eristetty liitin takorauta/teräs

Varastossa
Tuote: AC9YKQ Malli: 3556Ristiviite: 3LL35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€640.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty liitin
VäriHarmaa
Putken koko4"
Connector Type90 Tutkinnot
MateriaaliTempurauta / teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.2883
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7307193060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoConnector TypeMateriaaliHinta
RACO 3511RAC eristetty liitin 3/8 tuumaa suora | AC9YJL 3LL04 3511RAC3 / 8 "SuoraanTakorauta€8.65
RACO 3512RAC -eristetty liitin 1/2 tuumaa suora | AC9YJM 3LL05 3512RAC1 / 2 "SuoraanTempurauta / teräs€7.81
RACO 3513RAC -eristetty liitin 3/4 tuuman suora | AC9YJN 3LL06 3513RAC3 / 4 "SuoraanTempurauta / teräs€11.84
RACO 3514RAC -eristetty liitin 1 tuuman tempervalurauta AC9YJP 3LL07 3514RAC1"SuoraanTakorauta€14.46
RACO 3515RAC -eristetty liitin 1-1 / 4 tuuman suora | AC9YJQ 3LL08 3515RAC1.25 "SuoraanTakorauta€36.58
RACO 3516 Eristetty liitin 1-1 / 2 tuumaa suora | AC9YJR 3LL09 35161.5 "SuoraanTempurauta / teräs€57.45
RACO 3518 eristetty liitin 2 tuuman tempervalurauta AC9YJT 3LL10 35182"SuoraanTakorauta€78.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 3556 Eristetty liitin takorauta/teräs
€640.03 / yksikkö