Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 292 laatikko pyöreä 3.25 x 1/2 tuumaa | AF2QFU 6XC84

RACO 292 laatikko, pyöreä 3.25 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2QFU Malli: 292Ristiviite: 6XC84
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
€6.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkölaatikko
Laatikkotyyppi3-1 / 2 "pyöreä kattopannu, NM-B: lle
Koko3.9 kuparia.
KiinnitystyyppiNM-B
VäriHopea
Syvyys1 / 2 "
MateriaaliSinkitty sinkki
Nimellissyvyys1 / 2 "
Nimellinen pituus3-3 / 8 "
Nimellisleveys3.375 "
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä1
1/2 "sivuvaikutusten määrä0
Jengien lukumäärä1
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1332
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikkotyyppiKokoNimellisleveys1/2-tuumisten takalaukkujen määräJengien lukumääräLeveysHinta
RACO 293 laatikko, pyöreä 4 x 1/2 tuumaa | AF2QFV 6XC85 2934 "pyöreä kattopannu, putkelle6 kuparia.4"-24"€7.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 292 laatikko, pyöreä 3.25 x 1/2 tuumaa
€6.30 / yksikkö