Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN SW2L-30-HSB-CP Knurl-pyörä Sw2 Vasemmanpuoleinen halkaisija 1/2 ulkohalkaisija 30 Tpi | AC9BQV 3FHR6

DORIAN SW2L-30-HSB-CP Knurl Wheel Sw2 Vasen lävistäjä 1/2 ulkohalkaisija 30 Tpi

Varastossa
Tuote: AC9BQV Malli: SW2L-30-HSB-CPRistiviite: 3FHR6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnurl-pyörä
KuvioVasemman käden diagonaali
Hampaat tuumaa kohti30
Tyyppiviistetty
Pyörän materiaaliNopea teräs, PVD TiN-pinnoitettu
Renkaan koko1/2 OD x 1/4 ID x 0.250 W, 30 TPI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)0.76
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuvioHampaat tuumaa kohtiHinta
DORIAN SW2S-20-HSB-CP Knurl-pyörä Sw2-sarja, suora 1/2 ulkohalkaisija 20 Tpi | AC9BQP 3FHP5 SW2S-20-HSB-CPSuoraan20€66.32
DORIAN SW2S-30-HSB-CP Knurl-pyörä Sw2-sarja suora 1/2 ulkohalkaisija 30 Tpi | AC9BQQ 3FHP7 SW2S-30-HSB-CPSuoraan30€66.32
DORIAN SW2R-25-HSB-CP Knurl-pyörä Sw2 Oikeanpuoleinen halkaisija 1/2 ulkohalkaisija 25 Tpi | AC9BQR 3FHR1 SW2R-25-HSB-CPOikeanpuoleinen diagonaali25€66.40
DORIAN SW2R-30-HSB-CP Knurl-pyörä Sw2 Oikeanpuoleinen lävistäjä 1/2 ulkohalkaisija 30 Tpi | AC9BQT 3FHR2 SW2R-30-HSB-CPOikeanpuoleinen diagonaali30€65.27
DORIAN SW2L-25-HSB-CP Knurl-pyörä Sw2 Vasemmanpuoleinen halkaisija 1/2 ulkohalkaisija 25 Tpi | AC9BQU 3FHR5 SW2L-25-HSB-CPVasemman käden diagonaali25€66.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN SW2L-30-HSB-CP Knurl Wheel Sw2 Vasen lävistäjä 1/2 ulkohalkaisija 30 Tpi
€64.82 / yksikkö