Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 2504 -maadoitusliitinkanavan koko 1/2 - 1 tuumaa | AB9HLV 2DDE7

RACO 2504 Maadoitusliittimen putkikoko 1/2 - 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9HLV Malli: 2504Ristiviite: 2DDE7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaakiinnitin
Johtimen koko10 kiinteä - 2-säikeinen
MateriaaliPronssi valettu
Rod Dia.0.6875 "- 1.3125"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.077
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Käytettäväksi putkien tai maadoitussauvojen maadoitusjohdossa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRod Dia.Hinta
RACO 2505 -maadoitusliitinkanavan koko 1 1/4 - 2 tuumaa | AB9HLW 2DDE8 25051.375 "- 2.5"€17.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 2504 Maadoitusliittimen putkikoko 1/2 - 1 tuumaa
€7.88 / yksikkö