Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 2235 putki- ja putkikiinnike, kaksireikäinen, 1 1/4 tuuman kauppa, teräs, jäykkä/imc/rmc | CH6JDF 206G28

RACO 2235 putki- ja putkikiinnike, kaksireikäinen, 1 1/4 tuuman kauppa, teräs, jäykkä/imc/rmc

Varastossa
Tuote: CH6JDF Malli: 2235Ristiviite: 206G28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.88 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 100 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kiinnitin
VäriHarmaa
Suorittaa loppuungalvanoitu
Laipan paksuus1 21 / 32 "
Kiinnitysreikä Dia.0.25 "
AsennustyyppiRuuvaa kiinni
Palojen lukumäärä100
Kokonaiskorkeus1.75 "
Kokonaispituus4 5 / 32 "
kokonaisleveys29 / 32 "
Teräksen paksuus0.05 "
AlaluokkaPutkihihnat
Vaijerivalikoima1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0346
AlkuperämaaIntia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitysreikä Dia.Palojen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
RACO 1335 putki- ja putkikiinnike, yksireikäinen, 1 1/4 tuuman kauppa, teräs, RMC/Jäykkä/Imc | CH6HTW 206F27 13350.344 "251 23 / 32 "3"7 / 8 "€1.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 2235 putki- ja putkikiinnike, kaksireikäinen, 1 1/4 tuuman kauppa, teräs, jäykkä/imc/rmc
€0.88 / yksikkö