Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 2192 suora liitin, puristusliitin, 1/2 tuuman kauppa, 1/2 MNPT | CH6JDA 43GY62

RACO 2192 suora liitin, puristusliitin, 1/2 tuuman kauppa, 1/2 MNPT

Varastossa
Tuote: CH6JDA Malli: 2192Ristiviite: 43GY62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.32 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 25 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora liitin
VäriHarmaa
yhteys StyleSuoraan
EristettyEi
SuuntautuminenSuoraan
Kokonaiskorkeus1 11 / 32 "
Kokonaispituus1 1 / 2 "
kokonaisleveys1 11 / 32 "
Kierteen koko1 / 2-14
KiertyyppiNPSM
Kaupan koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
AlkuperämaaIntia

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 2192 suora liitin, puristusliitin, 1/2 tuuman kauppa, 1/2 MNPT
€2.32 / yksikkö