Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 205RAC Box Support Retro Ring 4 tuuman yksittäinen jengi | AB9HGX 2DCT5

RACO 205RAC Box Support Retro Ring 4 tuumaa Single Gang

Varastossa
Tuote: AB9HGX Malli: 205RACRistiviite: 2DCT5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBox-tuki
Laatikkotyyppi4 "neliö
VäriHopea
Syvyys0.062 "
Pituus4"
MateriaaliGalvanisoitu teräs
AlaluokkaAsennustarvikkeet
TyyppiVanha työ retro rengas
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0761
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kipsilevysovelluksiin 3/8 "- 1 1/2"

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikkotyyppiHinta
RACO 206RAC Box Support Retro Ring 4 tuumaa 2 Gang | AB9HGY 2DCT6 206RAC4" Square Double Gang€12.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 205RAC Box Support Retro Ring 4 tuumaa Single Gang
€10.76 / yksikkö