Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 164 Box Octagon 4 x 4 tuumaa | AF2QFP 6XC80

RACO 164 Box Octagon 4 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2QFP Malli: 164Ristiviite: 6XC80

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€9.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkö-
LaatikkotyyppiKahdeksankulma kannattimella
Telineen tyyppiTS
Koko15.5 kuparia.
Kiinnitystyyppi(4) NM-B
VäriHopea
Syvyys1-1 / 2 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Nimellissyvyys1.5 "
Nimellinen pituus4"
Nimellisleveys4"
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä1
1/2 "sivuvaikutusten määrä2
Jengien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3056
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 164 Box Octagon 4 x 4 tuumaa
€9.27 / yksikkö