Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 1292 Maadoitusholkki Teräs ja takorauta | AC9YRJ 3LN59

RACO 1292 Maadoitusholkki Teräs ja Takorauta

Varastossa
Tuote: AC9YRJ Malli: 1292Ristiviite: 3LN59
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
€99.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitusholkki
Putken koko3"
Kanavien alaluokkaKierteinen metallinen johto
MateriaaliTerästä ja tempervalua
Kokonaispituus2 9 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi7307193040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusKaupan kokoHinta
RACO 1264DC: n jäykkä maadoitusholkki, 1 tuuman kierteinen IMC, kokonaispituus 31/32 tuumaa | CD2YUM 52AV09 1264DC-31 / 32 "1"€22.71
RACO 1218 maadoitusholkki, sinkitty, 2 tuumaa kauppa, 1 15/16 tuuman pituus, eristetty | CH6HRM 52AX65 1218Rauta1 15 / 16 "2 ", 2"€40.11
RACO 1262DC maadoitusholkki, sinkki, sinkitty, 1/2 tuuman kauppakoko, 9/16 tuumaa kokonaispituus | CT8LCW 52AV17 1262DC---€17.43
RACO 1263DC maadoitusholkki, sinkki, sinkitty, 3/4 tuuman kauppakoko, 3/4 tuumaa kokonaispituus | CT8LCX 52AU89 1263DC---€23.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 1292 Maadoitusholkki Teräs ja Takorauta
€99.42 / yksikkö