Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 128 jatkorengas kahdeksankulmainen AF2QFQ 6XC81

RACO 128 Jatkorengas kahdeksankulmainen

Varastossa
Tuote: AF2QFQ Malli: 128Ristiviite: 6XC81

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoitto
LaatikkotyyppiPyöristetyt reunat
Koko15.5 kuparia.
VäriHopea
Syvyys1-1 / 2 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Nimellissyvyys1.5 "
Nimellinen pituus4"
Nimellisleveys4"
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä0
1/2 "sivuvaikutusten määrä4
Jengien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1696
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 128 Jatkorengas kahdeksankulmainen
€10.15 / yksikkö