Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUICK CABLE 850115-360-025 Akun napalevy - 25 kpl pakkaus | AB9VDG 2FGA2

QUICK CABLE 850115-360-025 Akun pylvään välilevy – 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VDG Malli: 850115-360-025Ristiviite: 2FGA2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun pulttilevy
Värisinkki
KoteloSinkitty teräs
MateriaaliJohtaa
AlaluokkaTarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUICK CABLE 850115-360-025 Akun pylvään välilevy – 25 kappaleen pakkaus
€54.72 / yksikkö