Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PIKAKAAPELI 602050-360-002 Booster Clamp 400A punainen/musta PK2 | AH2NTK 2FDZ2

QUICK CABLE 602050-360-002 Booster Clamp 400A punainen/musta PK2

Varastossa
Tuote: AH2NTK Malli: 602050-360-002Ristiviite: 2FDZ2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun tehostinpidike
VäriPunainen / Musta
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Mitata3 / 0-1 AWG
EristysmateriaaliVinyyli
LeukatyyppiPapukaija
Maks. Vahvistimet400
Maks. Jännite12V
Paine50 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUICK CABLE 602050-360-002 Booster Clamp 400A punainen/musta PK2
€16.87 / yksikkö