Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PIKAJOHTO 602035B Raskas latauspidike 50A/75A Musta | AH2DDX 25KD81

QUICK CABLE 602035B Heavy Duty -latausklipsi 50A/75A musta

Varastossa
Tuote: AH2DDX Malli: 602035BRistiviite: 25KD81

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun latauspuristin
VäriMusta
EristysmateriaaliVinyyli
Pituus3"
Maks. Vahvistimet50A / 75A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUICK CABLE 602035B Heavy Duty -latausklipsi 50A/75A musta
€3.06 / yksikkö