Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUICK CABLE 602030-360-002 Testipidike - 2 kpl pakkaus | AB9URF 2FDW1

QUICK CABLE 602030-360-002 Testipidike – 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9URF Malli: 602030-360-002Ristiviite: 2FDW1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestiklipsi
Värikromi
YhteysPuristus / juote
Yhteyden tyyppiPuristus ja juote
Mitata14/12 g.
KoteloTeräs
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet25
Maks. Leuan avaaminen3/4
AlaluokkaLeikata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataMaks. VahvistimetMaks. Leuan avaaminenHinta
QUICK CABLE 602021-360-002 Testipidike - 2 kpl pakkaus | AB9UQZ 2FDV4 602021-360-00216/14 g.107/16€6.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUICK CABLE 602030-360-002 Testipidike – 2 kpl pakkaus
€8.57 / yksikkö