Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUICK CABLE 5723-360-005R -liittimen suojus Suora Pk5 | AB9UYG 2FEU3

QUICK CABLE 5723-360-005R Liittimen suojus Suora Pk5

Varastossa
Tuote: AB9UYG Malli: 5723-360-005RRistiviite: 2FEU3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora puristinliittimen suojus
Väripunainen
Yhteyden tyyppiKytkeä
Mitata1 ja 2
EristysmateriaaliPVC
MateriaaliPVC
AlaluokkaTerminaalin korkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden tyyppiMitataHinta
PIKAKAAPELI 5702-360-005B Liitäntäkansi Suora Pk5 | AB9UYB 2FET1 5702-360-005BMustanapsauttaa1 ja 2€12.35
PIKAJOHTO 5702-360-005R Liitinkansi Suora Pk5 | AB9UYC 2FET3 5702Rpunainennapsauttaa1 ja 2€12.35
PIKAKAAPELI 5704-360-005B Liittimen suojus Suora Pk5 | AB9UYD 2FET5 5704-360-005BMustanapsauttaa6 ja 4€9.79
QUICK CABLE 5704-360-005R -liittimen suojus suora Pk5 | AB9UYE 2FET7 5704Rpunainennapsauttaa6 ja 4€9.79
PIKAKAAPELI 5723-360-005B Liittimen suojus Suora Pk5 | AB9UYF 2FET9 5723-360-005BMustaKytkeä1 ja 2€9.12
PIKAJOHTO 5724-360-005B Liitinkansi Suora Pk5 | AB9UYH 2FEU5 5724-360-005BMustaKytkeä1 / 0 - 2 / 0€7.84
QUICK CABLE 5724-360-005R -liittimen suojus Suora Pk5 | AB9UYJ 2FEU7 5724RpunainenKytkeä1 / 0 - 2 / 0€7.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUICK CABLE 5723-360-005R Liittimen suojus Suora Pk5
€9.12 / yksikkö