Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUICK CABLE 5651-360-010R Kutisteputki, 1/2 tuumaa punainen - 10 kpl pakkaus | AB9VCX 2FFY8

QUICK CABLE 5651-360-010R kutisteputki 1/2 tuuman punainen - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VCX Malli: 5651-360-010RRistiviite: 2FFY8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpökutistuvat letkut
Kaapelialue6 ja 2
Väripunainen
Henkilötunnus kutistumisen jälkeen0.188 "
Tunnus ennen kutistumista0.5 "
Pituus1.5 "
MateriaaliRistisidottu polyolefiini
Maks. Jännite600V
Kutistussuhde3:1
Kutista lämpötila.257-astetta F
Temp. alue-67 - 230 F
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeen0.125 "
Seinä tyyppiRaskas seinä
Vaijerivalikoima1/2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelialueVäriHenkilötunnus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaVaijerivalikoimaHinta
PIKAJOHTO 5651-360-010B Lämpökutistuva letku, 1/2 tuumaa musta-10 kpl | AB9VCW 2FFY7 5651-360-010B6 ja 2Musta0.188 "0.5 "1/2€9.00
QUICK CABLE 5613-360-010B Kutisteputki 3/4 tuumaa musta - 10 kpl pakkaus | AB9VCY 2FFY9 5613-360-010B4 - 2/0Musta0.25 "0.75 "3/4€9.52
PIKAJOHTO 5614-360-010R Lämpökutistuva letku 3/4 tuumaa punainen-10 kpl: n pakkaus | AB9VCZ 2FFZ1 5614R4 - 2/0punainen0.25 "0.75 "3/4€9.50
QUICK CABLE 5615-360-010B Kutisteputki, musta - 10 kpl pakkaus | AB9VDA 2FFZ2 5615-360-010B1/0 - 6/0 (250mcm)Musta0.375 "1.125 "1.125€11.38
PIKAKAAPELI 5616-360-010R Kutistuvat lämpöputket, punainen - pakkaus 10 | AB9VDB 2FFZ3 5616R1/0 - 6/0 (250mcm)punainen0.375 "1.125 "1.125€11.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUICK CABLE 5651-360-010R kutisteputki 1/2 tuuman punainen - 10 kpl pakkaus
€8.98 / yksikkö