Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUICK CABLE 4275-396-001 Akun kaapelileikkuri leikkurileikkaus 9 tuumaa | AB9UXT 2FEH1

QUICK CABLE 4275-396-001 Akun kaapelileikkuri, 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9UXT Malli: 4275-396-001Ristiviite: 2FEH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun kaapelileikkuri
LeikkaaminenLeikkaus
Alumiinin leikkauskapasiteettiei suunniteltu
Katkaisukapasiteetti kupariei suunniteltu
Leikkauskapasiteetti pehmeää terästäei suunniteltu
Kahvan muotoiluergonominen
Kokonaispituus9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4815
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikkuukapasiteetti ACSR (ei suunniteltu)
    • Katkaisukapasiteetti (ei suunniteltu)
    • Katkaisukapasiteetin vaijeri (2/0 AWG AKKU / HITSAUSKAAPELI)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUICK CABLE 4275-396-001 Akun kaapelileikkuri, 9 tuumaa
€27.09 / yksikkö