Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PIKAKAAPELI 4245-360-001 Eristetty puristin 8-1/0 Awg 15 tuumaa pituus | AB9UXM 2FEG1

QUICK CABLE 4245-360-001 Eristetty puristin 8-1/0 Awg 15 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB9UXM Malli: 4245-360-001Ristiviite: 2FEG1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€277.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty Crimper
Säädettävämanuaalinen
Koko8 - 1/0 AWG
CutsEi
Kahvan tyyppiEristetty
Kokonaispituus15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUICK CABLE 4245-360-001 Eristetty puristin 8-1/0 Awg 15 tuumaa pituus
€277.75 / yksikkö