Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PIKAKAAPELI 200105-396-025 25 jalan PVC-akkukaapeli, 1 AWG-johtimen koko, enintään 60 V Jännite, musta | CD2KLH 5UUSI9

QUICK CABLE 200105-396-025 25 jalkaa PVC-akkukaapeli, 1 AWG johtokoko, 60 V Max. Jännite, musta

Varastossa
Tuote: CD2KLH Malli: 200105-396-025Ristiviite: 5NEW9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkkukaapeli
VäriMusta
KapellimestariKupari
EristysmateriaaliPVC
Maks. Jännite60V
Johtimien lukumäärä1
Puolan pituus25ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-58 - 221 astetta F
Langan väriMusta
Langan koko1AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.645

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLangan väriHinta
PIKAKAAPELI 200205-396-025 25 jalkaa PVC-akkukaapeli, 1 AWG johdinkoko, 60 V Max. Jännite, punainen | CD2KLJ 5NEY2 200205-396-025punainenpunainen€178.34
QUICK CABLE 200106-396-025 Akkukaapeli, 1/0 johdinkoko, PVC, säikeistetty, 25 jalkaa pituus, musta, 1 johdin | CT8KTE 5NEX1 200106-396-025--€234.43
QUICK CABLE 200206-396-025 Akkukaapeli, 1/0 johdinkoko, PVC, säikeistetty, 25 jalkaa pituus, punainen, 1 johdin | CT8KTF 5NEY3 200206-396-025--€234.43
QUICK CABLE 200104-396-025 Akkukaapeli, 2 AWG johdinkoko, PVC, säikeistetty, 25 jalkaa pituus, musta, 1 johdin | CT8KTG 5UUSI8 200104-396-025--€154.60
QUICK CABLE 200107-396-025 Akkukaapeli, 2/0 johdinkoko, PVC, säikeistetty, 25 jalkaa pituus, musta, 1 johdin | CT8KTH 5NEX2 200107-396-025--€261.75
QUICK CABLE 200207-396-025 Akkukaapeli, 2/0 johdinkoko, PVC, säikeistetty, 25 jalkaa pituus, punainen, 1 johdin | CT8KTJ 5NEY4 200207-396-025--€261.75
QUICK CABLE 200103-396-025 Akkukaapeli, 4 AWG johdinkoko, PVC, säikeistetty, 25 jalkaa pituus, musta, 1 johdin | CT8KTK 5UUSI7 200103-396-025--€105.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUICK CABLE 200105-396-025 25 jalkaa PVC-akkukaapeli, 1 AWG johtokoko, 60 V Max. Jännite, musta
€178.34 / yksikkö