QUEUEWAY QPLUS-23-G7 Pylvästolppa hihnalla, vatsa, 40 tuuman tolpan korkeus, 2 1/2 tuuman tolpan halkaisija, vatsa | CT8KGV 52NP90

QUEUEWAY QPLUS-23-G7 estetolppa hihnalla, vatsa, 40 tuuman tolpan korkeus, 2 1/2 tuuman tolpan halkaisija, vatsa

Varastossa
Tuote: CT8KGV Malli: QPLUS-23-G7Ristiviite: 52NP90

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€161.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsteposti vyöllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
QUEUEWAY QPLUS-35-ESD Estetolppa hihnalla, vatsa, 40 tuuman tolpan korkeus, 2 1/2 tuuman tolpan halkaisija, 2 PK | CT8KGH 52NP03 QPLUS-35-ESD€331.16
QUEUEWAY QPLUS-33-RB Estetolppa hihnalla, vatsa, 40 tuuman tolpan korkeus, 2 1/2 tuuman tolpan halkaisija, vatsa | CT8KGJ 52NN76 QPLUS-33-RB€161.42
QUEUEWAY QPLUS-35-D1 Pylvästolppa hihnalla, vatsa, 40 tuuman tolpan korkeus, 2 1/2 tuuman tolpan halkaisija, vatsa | CT8KGK 52NN97 QPLUS-35-D1€151.70
QUEUEWAY QPLUS-33-S3 Pylvästolppa hihnalla, vatsa, 40 tuuman tolpan korkeus, 2 1/2 tuuman tolpan halkaisija, vatsa | CT8KGL 52NN82 QPLUS-33-S3€151.90
QUEUEWAY QPLUS-21-O5 Pylvästolppa hihnalla, vatsa, 40 tuuman tolpan korkeus, 2 1/2 tuuman tolpan halkaisija, vatsa | CT8KGM 52NP54 QPLUS-21-O5€156.07
QUEUEWAY QPLUS-33-S1 Pylvästolppa hihnalla, vatsa, 40 tuuman tolpan korkeus, 2 1/2 tuuman tolpan halkaisija, vatsa | CT8KGN 52NN80 QPLUS-33-S1€161.42
QUEUEWAY QPLUS-35-D4 Pylvästolppa hihnalla, vatsa, 40 tuuman tolpan korkeus, 2 1/2 tuuman tolpan halkaisija, vatsa | CT8KGP 52NP01 QPLUS-35-D4€206.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUEUEWAY QPLUS-23-G7 estetolppa hihnalla, vatsa, 40 tuuman tolpan korkeus, 2 1/2 tuuman tolpan halkaisija, vatsa
€161.42 / yksikkö