QUAZITE PC1212Z80117 Kotelokokoonpano sähköinen 12 x 12 x 12 Tr8 | AD7LPK 4FEA1

QUAZITE PC1212Z80117 Kotelokokoonpano Sähköinen 12 x 12 x 12 Tr8

Varastossa
Tuote: AD7LPK Malli: PC1212Z80117Ristiviite: 4FEA1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,102.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnderground Encl. Kokoaminen
VäriHarmaa
Suojapultin tyyppi2 ruostumattomasta teräksestä valmistettua kuusiokoloruuvia 3 / 8-16 x 1 1/2 UNC
Kansilogosähköinen
Kannen vedon aukon koko (tuumaa)1/2 x 2
Ulottuvuus12 "L x 12" L x 12 "H
Kuormitusluokitus8000 lb
MateriaaliMonoliittinen polymeeribetoni
Nimelliskorkeus12 "
Nimellinen pituus12 sisään.
Nimellisleveys12 "
Ulkomitat14-3 / 4 "P x 14-3 / 4" L x 12 "K
Kokonaiskorkeus12 "
Kokonaispituus14.75 "
kokonaisleveys14.75 "
TyyppiPC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.888
Laivan korkeus (cm)42.67
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)47.75
HS-koodi6810910000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Avaa pohja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusNimelliskorkeusNimellisleveysUlkomitatKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
QUAZITE PC1212Z80124 Kotelokokoonpano Maadoitettu 12 x 12 x 12 Tr8 | AD6VGE 4AVN5 PC1212Z801248000 lb12 "12 "14-3 / 4 "P x 14-3 / 4" L x 12 "K12 "14.75 "14.75 "€1,102.92
QUAZITE PC1212Z80129 Kotelointiasennelman valaistus 12 x 12 x 12 Tr8 | AD6VGF 4AVN6 PC1212Z801298000 lb12 "12 "14-3 / 4 "P x 14-3 / 4" L x 12 "K12 "14.75 "14.75 "€1,102.92
QUAZITE PC1212Z80141 Kotelokokoonpano StrtLt 12 x 12 x 12 Tr8 | AD6VGG 4AVN7 PC1212Z801418000 lb12 "12 "14-3 / 4 "P x 14-3 / 4" L x 12 "K12 "14.75 "14.75 "€1,102.92
QUAZITE PC1212Z80146 Kotelointiasennussignaali 12 x 12 x 12 Tr8 | AD6VGH 4AVP1 PC1212Z801468000 lb12 "12 "14-3 / 4 "P x 14-3 / 4" L x 12 "K12 "14.75 "14.75 "€1,102.92
QUAZITE PC1212Z80209 Kotelokokoonpano Tyhjä 12 x 12 x 12 Tr15 | AD6VGJ 4AVP2 PC1212Z8020915,000 paunaa12 "12 "14-3 / 4 "P x 14-3 / 4" L x 12 "K12 "14.75 "14.75 "€1,140.05
QUAZITE PC1212Z80217 Kotelokokoonpano sähköinen 12 x 12 x 12 Tr15 | AD6VGK 4AVP4 PC1212Z8021715,000 paunaa12 "12 "14-3 / 4 "P x 14-3 / 4" L x 12 "K12 "14.75 "14.75 "€1,140.05
QUAZITE PC0608Z80009 Kotelokokoonpano tyhjä 8.5 x 6.5 x 6 Tr15 | AD7LMP 4FDZ5 PC0608Z8000915,000 paunaa6"6.5 "11 "L x 9" W x 6-3 / 4 "H6.75 "11 "9"€461.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUAZITE PC1212Z80117 Kotelokokoonpano Sähköinen 12 x 12 x 12 Tr8
€1,102.92 / yksikkö