QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT WR8-483BL Säiliöhyllylanka 36 x 21 28 astiaa Sininen | AB7XDK 24K193

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR8-483BL roskahyllyn vaijeri 36 x 21 28 laatikkoa sininen

Tuote: AB7XDK Malli: WR8-483BLRistiviite: 24K193
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,560.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakorihyllyt
Säiliön värisininen
Säiliön syvyys20.5 "
Säiliön korkeus7"
Alustan tyyppiPinoaminen
Altaan leveys8.25 "
Kapasiteetti hyllyä kohti800 lb
Värisininen
Suorittaa loppuunKromattu
Kantavuus6400 lb
MateriaaliKromilankahyllyt, polypropeenimuoviastiat
Hyllyjen lukumäärä8
Kokonaissyvyys21 "
Kokonaiskorkeus74 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn syvyys21 "
Hyllyn leveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä28

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.1
Laivan korkeus (cm)187.96
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunSäiliön väriSäiliön syvyysKantavuusMateriaaliHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1275-201BL Säilytyshyllyt, kiinteät 36 x 12 72 laatikkoa, sininen | AA2EEX 10E969 1275-201BLJauhemaalisininen11.625 "4000 lbTeräs1012 "75 "€876.19
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1275-202BL Säilytyshyllyt, kiinteät 36 x 12 45 laatikkoa, sininen | AA2EEY 10E970 1275-202BLJauhemaalisininen11.625 "4000 lbTeräs1012 "75 "€854.28
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1275-207BL Säilytyshyllyt, kiinteät 36 x 12 36 laatikkoa, sininen | AA2EEZ 10E971 1275-207BLJauhemaalisininen11.625 "4000 lbTeräs1012 "75 "€763.44
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1275-209BL Säilytyshyllyt, kiinteät 36 x 12 27 laatikkoa, sininen | AA2EFA 10E972 1275-209BLJauhemaalisininen11.625 "4000 lbTeräs1012 "75 "€889.19
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-201BL hyllyhyllyt, kiinteät, 36 x 12 tuumaa, 32 säiliötä, sininen | AA2EFB 10E973 1239-201BLJauhemaalisininen11.625 "2000 lbTeräs512 "39 "€453.23
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1239-202BL Säilytyshylly, kiinteä 36 x 12 20 laatikkoa, sininen | AA2EFC 10E974 1239-202BLJauhemaalisininen11.625 "2000 lbTeräs512 "39 "€465.82
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1239-207BL Säilytyshylly, kiinteä 36 x 12 16 laatikkoa, sininen | AA2EFD 10E975 1239-207BLJauhemaalisininen11.625 "2000 lbTeräs512 "39 "€442.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR8-483BL roskahyllyn vaijeri 36 x 21 28 laatikkoa sininen
€1,560.71 / yksikkö