QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1448GY-5 lankahyllyt, aloitusyksikkö, 5 hyllyä, koko 14 x 48 x 54 tuumaa, harmaa epoksiviimeistely

Tuote: CG9PXP Malli: WR54-1448GY-5
€412.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
VäriHarmaa epoksipinnoite
Korkeus54 "
Pituus48 "
Hyllyjen lukumäärä5
Koko14 "x 48" x 54 "
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKokoLeveysHinta
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236BK-5 lankahyllyt, aloitusyksikkö, 5 hyllyä, 12 x 36 x 54 tuumaa, musta epoksiviimeistely | CG9PVQ WR54-1236BK-5Musta epoksi54 "36 "-12 "€320.15
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236C-5 lankahyllyt, aloitusyksikkö, 5 hyllyä, 12 x 36 x 54 tuumaa, kromiviimeistely | CG9PVR WR54-1236C-5-54 "36 "-12 "€333.33
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236GY-5 lankahyllyt, aloitusyksikkö, 5 hyllyä, koko 12 x 36 x 54 tuumaa, harmaa epoksiviimeistely | CG9PVT WR54-1236GY-5Harmaa epoksipinnoite54 "36 "12 "x 36" x 54 "12 "€320.15
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236P-5 lankahyllyt, aloitusyksikkö, 5 hyllyä, koko 12 x 36 x 54 tuumaa, Proform vihreä epoksi | CG9PVU WR54-1236P-5Proform Vihreä epoksi54 "36 "12 "x 36" x 54 "12 "€320.15
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236S-5 lankahyllyt, aloitusyksikkö, 5 hyllyä, 12 x 36 x 54 tuumaa, ruostumaton teräs | CG9PVV WR54-1236S-5-54 "36 "-12 "€930.40
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1242BK-5 lankahyllyt, aloitusyksikkö, 5 hyllyä, koko 12 x 42 x 54 tuumaa, musta epoksiviimeistely | CG9PVW WR54-1242BK-5Musta epoksi54 "42 "-12 "€350.01
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1242C-5 lankahyllyt, aloitusyksikkö, 5 hyllyä, koko 12 x 42 x 54 tuumaa, kromi viimeistely | CG9PVX WR54-1242C-5-54 "42 "-12 "€368.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1448GY-5 lankahyllyt, aloitusyksikkö, 5 hyllyä, koko 14 x 48 x 54 tuumaa, harmaa epoksiviimeistely
€412.83 / yksikkö