QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT WR10-230240BL Säiliöhyllylanka 36 x 14 48 roskakoria Sininen | AC6HJP 33Z147

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR10-230240BL roskahyllyn vaijeri 36 x 14 48 laatikkoa sininen

Varastossa
Tuote: AC6HJP Malli: WR10-230240BLRistiviite: 33Z147

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,122.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakorihyllyt
Säiliön värisininen
Säiliön syvyys(36) 10-7 / 8 "ja (12) 14-3 / 4"
Säiliön korkeus(36) 5 "ja (12) 7"
Alustan tyyppiPinoa ja ripusta
Altaan leveys(36) 5- / 12 "ja (12_ 8-1 / 4"
Värisininen
Suorittaa loppuunChrome-pinnoitus
Kantavuus5000 lb
MateriaaliKromi hylly, polypropeenisäiliöt
Hyllyjen lukumäärä10
Kokonaissyvyys14 "
Kokonaiskorkeus74 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä48

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.7
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9403200018
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunSäiliön väriSäiliön syvyysKantavuusMateriaaliHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1275-201BL Säilytyshyllyt, kiinteät 36 x 12 72 laatikkoa, sininen | AA2EEX 10E969 1275-201BLJauhemaalisininen11.625 "4000 lbTeräs1012 "75 "€867.39
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1275-202BL Säilytyshyllyt, kiinteät 36 x 12 45 laatikkoa, sininen | AA2EEY 10E970 1275-202BLJauhemaalisininen11.625 "4000 lbTeräs1012 "75 "€786.94
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1275-207BL Säilytyshyllyt, kiinteät 36 x 12 36 laatikkoa, sininen | AA2EEZ 10E971 1275-207BLJauhemaalisininen11.625 "4000 lbTeräs1012 "75 "€679.55
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1275-209BL Säilytyshyllyt, kiinteät 36 x 12 27 laatikkoa, sininen | AA2EFA 10E972 1275-209BLJauhemaalisininen11.625 "4000 lbTeräs1012 "75 "€905.10
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-201BL hyllyhyllyt, kiinteät, 36 x 12 tuumaa, 32 säiliötä, sininen | AA2EFB 10E973 1239-201BLJauhemaalisininen11.625 "2000 lbTeräs512 "39 "€403.99
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1239-202BL Säilytyshylly, kiinteä 36 x 12 20 laatikkoa, sininen | AA2EFC 10E974 1239-202BLJauhemaalisininen11.625 "2000 lbTeräs512 "39 "€448.14
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1239-207BL Säilytyshylly, kiinteä 36 x 12 16 laatikkoa, sininen | AA2EFD 10E975 1239-207BLJauhemaalisininen11.625 "2000 lbTeräs512 "39 "€402.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR10-230240BL roskahyllyn vaijeri 36 x 14 48 laatikkoa sininen
€1,122.33 / yksikkö