Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM STORAGE SYSTEMS snt195CL Pino- ja Nest-laukku, selkeä näkymä, 19-1/2 x 15-1/2 x 13 tuumaa | CG9DDT

QUANTUM STORAGE SYSTEMS snt195CL Pino- ja Nest-laukku, selkeä näkymä, 19-1/2 x 15-1/2 x 13 tuumaa

Varastossa
Tuote: CG9DDT Malli: snt195CL

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.43 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaahata
VäriPoista valinta
Syvyys19-1 / 2 "
Korkeus13 "
Leveys15-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
QUANTUM STORAGE SYSTEMS snt180CL pino- ja pesälaukku, selkeä näkymä, 18 x 11 x 6 tuumaa | CG9DDP snt180CL18 "6"11 "€25.23
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS snt185CL Pino- ja Nest-laukku, selkeä näkymä, 18 x 11 x 9 tuumaa | CG9DDQ snt185CL18 "9"11 "€31.30
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS snt190CL pino- ja pesälaukku, selkeä näkymä, 19-1/2 x 15-1/2 x 10 tuumaa | CG9DDR snt190CL19-1 / 2 "10 "15-1 / 2 "€40.13
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS snt200CL pino- ja pesälaukku, selkeä näkymä, 19-1/2 x 13-1/2 x 8 tuumaa | CG9DDU snt200CL19-1 / 2 "8"13-1 / 2 "€34.00
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS snt225CL Pino- ja Nest-laukku, selkeä näkymä, 23-1/2 x 19-1/2 x 10 tuumaa | CG9DDV snt225CL23-1 / 2 "10 "19-1 / 2 "€62.27
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS snt230CL pino- ja pesälaukku, selkeä näkymä, 23-1/2 x 19-1/2 x 13 tuumaa | CG9DDW snt230CL23-1 / 2 "13 "19-1 / 2 "€71.23
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS snt240CL Pino- ja Nest-laukku, selkeä näkymä, 23-1/2 x 15-1/2 x 12 tuumaa | CG9DDX snt240CL23-1 / 2 "12 "15-1 / 2 "€60.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS snt195CL Pino- ja Nest-laukku, selkeä näkymä, 19-1/2 x 15-1/2 x 13 tuumaa
€44.43 / yksikkö