QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QUS241CL Riippu- ja pinoamisastia 13-5 / 8 tuuman pituus kirkas | AA2GPL 10H846

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS241CL ripustettava ja pinottava 13-5/8 tuuman pituus, kirkas

Varastossa
Tuote: AA2GPL Malli: QUS241CLRistiviite: 10H846

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€30.15 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipusta ja pinoa lokero
VäriPoista valinta
Korkeus6"
Sisäkorkeus5.75 "
Sisäpituus12.875 "
Sisäleveys6 9 / 16 "
Pituus13-5 / 8 "
Kantavuus60 lb
Materiaalipolypropeeni
Jakajapaikkojen määrä pitkä1
Lyhyt jakajapaikkojen määrä0
Ulkopuolella6"
Ulkopituus13.625 "
Ulkopuolinen leveys8.25 "
Käytä jakajan numeroaValmistaja Nro DUS241
tilavuus0.27 cu. ft.
Tilavuus0.27 cu. ft.
Leveys8-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)58.93
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusVäriKorkeusMateriaaliJakajapaikkojen määrä pitkäUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QUS200CL Riippu- ja pinoamissäiliö 5 tuuman pituus 4-1 / 8 tuuman leveys | AA2GPA 10H835 QUS200CL8 lbPoista valinta3"polypropeeni13"5"4.125 "€2.65
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QUS210CL Riippu- ja pinoamisastia 5-3 / 8 tuuman pituus kirkas | AA2GPB 10H836 QUS210CL10 lbPoista valinta3"polypropeeni13"5.375 "4.125 "€3.24
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QUS220CL Riippu- ja pinoamisastia 7-3 / 8 tuuman pituus kirkas | AA2GPC 10H837 QUS220CL10 lbPoista valinta3"polypropeeni13"7.375 "4.125 "€4.41
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QUS221CL Riippu- ja pinoamisastia 9-1 / 4 tuuman pituus 6 tuuman leveys | AA2GPD 10H838 QUS221CL20 lbPoista valinta5"polypropeeni15"9.25 "6"€12.39
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QUS224CL Riippu- ja pinoamisastia 10-7 / 8 tuuman pituus kirkas | AA2GPE 10H839 QUS224CL30 lbPoista valinta4"polypropeeni14"10.875 "4.125 "€11.46
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QUS230CL Riippu- ja pinoamisastia 10-7 / 8 tuuman pituus kirkas | AA2GPF 10H840 QUS230CL30 lbPoista valinta5"polypropeeni15"10.875 "5.5 "€11.75
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QUS234CL Riippu- ja pinoamisastia 14-3 / 4 tuuman pituus kirkas | AA2GPG 10H842 QUS234CL50 lbPoista valinta5"polypropeeni15"14.75 "5.5 "€15.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS241CL ripustettava ja pinottava 13-5/8 tuuman pituus, kirkas
€30.15 / yksikkö