Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTF48 Tip Out Bin -seinäkehys W24 tuumaa H48 tuumaa musta | AC3FPN 2TB22

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTF48 Tip Out Bin seinäkehys W24 tuumaa H48 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AC3FPN Malli: QTF48Ristiviite: 2TB22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€176.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaataa roskakori
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus48 "
Kantavuus75 lb
Materiaali16 Metalli
TyyppiSeinäkehys
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.781
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusSäiliön syvyysSäiliön korkeusPituusMateriaaliLokeroiden kokonaismääräTyyppiHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB301IV Säiliö 1 Tip Out Ivory | AB3VDX 1VH65 QTB301IVKaataa roskakori-8.875 "13.625 "-Suuri vaikutus polystyreeni1-€252.53
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB301GY Bin 1 Tip Out Grey | AB3VDY 1VH66 QTB301GYKaataa roskakori----Suuri vaikutus polystyreeni--€252.53
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB302GY -säiliöt 2 kärkeä harmaa | AB3VDZ 1VH67 QTB302GYKaataa roskakori----Suuri vaikutus polystyreeni--€287.33
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB302IV Säilytyslokerot 2 Tip Up Ivory | AB3VEA 1VH68 QTB302IVKaataa roskakori-8.875 "13.625 "-Suuri vaikutus polystyreeni2-€278.28
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB303IV Säilytysastiat 3 Tip Up Ivory | AB3VEB 1VH70 QTB303IVKaataa roskakori-5.875 "5.625 "-Suuri vaikutus polystyreeni3-€103.75
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB304IV Bins 4 Tip Out Ivory | AB3VEC 1VH72 QTB304IVKaataa roskakori-5"7.5 "-Suuri vaikutus polystyreeni4-€100.88
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB305IV Säilytyslokerot 5 Tip Up Ivory | AB3VED 1VH74 QTB305IVKaataa roskakori-3.75 "5.75 "-Suuri vaikutus polystyreeni5-€63.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTF48 Tip Out Bin seinäkehys W24 tuumaa H48 tuumaa musta
€176.98 / yksikkö