Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB405IV Tip Out Bin Individual W 3/4 Ivory | AC3FPF 2TB14

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB405IV Tip Out Bin Individual W 3/4 Ivory

Varastossa
Tuote: AC3FPF Malli: QTB405IVRistiviite: 2TB14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.34 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksittäinen Tip-Out Bin
Säiliön syvyys3.75 "
Säiliön korkeus5.75 "
Altaan leveys4.25 "
VäriNorsunluu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön syvyysSäiliön korkeusAltaan leveysVäriHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB405WT Tip Out Bin Individual W 3/4 White | AC3FPG 2TB15 QTB405WT3.75 "5.75 "4.25 "Valkoinen€22.34
KVANTTITALLENNUSJÄRJESTELMÄT QTB406IV Tip Out Bin Yksittäinen W4-1/16 Ivory | AC3FPH 2TB16 QTB406IV2.625 "3.75 "3.5 "Norsunluu€14.73
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB406WT Tip Out Bin Individual W 4-1 / 16 White | AC3FPJ 2TB17 QTB406WT2.625 "3.75 "3.5 "Valkoinen€14.73
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB409RD Tip Out Bin Individual W 2-13 / 16 Red | AC3FPK 2TB19 QTB409RD1.75 "2.5 "2.187 "punainen€10.21
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB409WT Tip Out Bin Individual W 2-13 / 16 White | AC3FPL 2TB20 QTB409WT1.75 "2.5 "2.187 "Valkoinen€10.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB405IV Tip Out Bin Individual W 3/4 Ivory
€22.34 / yksikkö