KVANTTITALLENNUSJÄRJESTELMÄT QRU-12S-210-96IV Yksipuolinen säiliökiskoyksikkö 96 Bin Ivory | AF3XVE 8EP69

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRU-12S-210-96IV yksipuolinen säiliökiskoyksikkö 96 laatikko Ivory

Varastossa
Tuote: AF3XVE Malli: QRU-12S-210-96IVRistiviite: 8EP69

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€922.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksipuolinen roskakiskoyksikkö
Säiliön väriNorsunluu
Säiliön syvyys5.375 "
Säiliön korkeus3"
Alustan tyyppiUltra Stack ja Hang
Altaan leveys4.125 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus53 "
kokonaisleveys15 "
Lokeroiden kokonaismäärä96

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.19
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön väriSäiliön syvyysSäiliön korkeusAltaan leveysKokonaissyvyyskokonaisleveysLokeroiden kokonaismääräHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRU-12S-220-96CL Yksipuolinen alustateline 96 Alusta Kirkas | AA2EED 10E951 QRU-12S-220-96CLPoista valinta7.375 "3"4.125 "15 "36 "96€1,066.81
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRU-16S-230-48CL Yksipuolinen alustateline 48 Alusta Kirkas | AA2EEE 10E952 QRU-16S-230-48CLPoista valinta10.875 "5"5.5 "15 "36 "48€1,143.52
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRU-12S-240-24CL Yksipuolinen alustateline Yksikkö 24 Alusta Kirkas | AA2EEF 10E953 QRU-12S-240-24CLPoista valinta14.75 "7"8.25 "15 "36 "24€1,061.48
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRU-16S-220230240CL Yksipuolinen roskasäiliö 46 Säiliö Kirkas | AA2EEG 10E954 QRU-16S-220230240CLPoista valinta10.875 "5"5.5 "15 "36 "46€1,019.50
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRU-16S-220230240BK Yksipuolinen laatikkokiskoyksikkö 46 alusta musta | AF3UKM 8DAN1 QRU-16S-220230240BKMusta10.875 "5"5.5 "15 "36 "46€1,048.20
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRU-16S-220230240GN Yksipuolinen kaiteeteline 46 laatikkoa vihreä | AF3UKN 8DAN2 QRU-16S-220230240GNVihreä10.875 "5"5.5 "15 "36 "46€1,048.20
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRU-16S-220230240IV Yksipuolinen kiskoyksikkö 46 laatikkoa Norsunluu | AF3UKP 8DAN3 QRU-16S-220230240IVNorsunluu10.875 "5"5.5 "15 "36 "46€1,048.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRU-12S-210-96IV yksipuolinen säiliökiskoyksikkö 96 laatikko Ivory
€922.99 / yksikkö