QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRU-12S Lattiateline Yksipuolinen 12-kiskoinen 36 x 15 x 53 | AC6HJH 33Z141

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRU-12S lattiateline, yksipuolinen 12 kisko 36 x 15 x 53

Varastossa
Tuote: AC6HJH Malli: QRU-12SRistiviite: 33Z141

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€394.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksipuolinen poimintateline
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys15 "
Kokonaiskorkeus53 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRU-16S Lattiateline Yksipuolinen 16-kiskoinen 36 x 15 x 53 | AC6HJK 33Z143 QRU-16S€429.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRU-12S lattiateline, yksipuolinen 12 kisko 36 x 15 x 53
€394.55 / yksikkö