KVANTTITALLENNUSJÄRJESTELMÄT QRU-12D-220-192BL Kaksipuolinen säiliökiskoyksikkö 192 säiliön sininen | AF4FBX 8UNC3

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRU-12D-220-192BL Kaksipuolinen säiliökiskoyksikkö 192 säiliön sininen

Varastossa
Tuote: AF4FBX Malli: QRU-12D-220-192BLRistiviite: 8UNC3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,286.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen roskakiskoyksikkö
Säiliön värisininen
Säiliön syvyys7.375 "
Säiliön korkeus3"
Alustan tyyppiUltra Stack ja Hang
Altaan leveys4.125 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus1600 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys20 "
Kokonaiskorkeus53 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä192

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.26
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön väriSäiliön syvyysSäiliön korkeusAltaan leveysLokeroiden kokonaismääräHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRU-12D-220-192CL Kaksipuolinen laatikkokiskoyksikkö 19 Alusta Kirkas | AA2EEH 10E955 QRU-12D-220-192CLPoista valinta7.375 "3"4.125 "19€1,428.49
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRU-16D-230-96CL Kaksipuolinen säiliökiskoyksikkö 96 säiliön kirkas | AA2EEJ 10E956 QRU-16D-230-96CLPoista valinta10.875 "5"5.5 "96€1,638.14
QUANTUM-VARASTOINTIJÄRJESTELMÄT QRU-12D-240-48CL Kaksipuolinen bin-kiskoyksikkö 48-astia Kirkas | AA2EEK 10E957 QRU-12D-240-48CLPoista valinta14.75 "7"8.25 "48€1,585.78
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRU-16D-230-96IV Kaksipuolinen laatikkokiskoyksikkö 96 laatikkoa Norsunluu | AF3UKG 8DAJ0 QRU-16D-230-96IVNorsunluu10.875 "5"5.5 "96€1,577.66
QUANTUM-VARASTOINTIJÄRJESTELMÄT QRU-12D-240-48BK Kaksipuolinen kiskoyksikkö 48 alusta musta | AF3UKH 8DAJ1 QRU-12D-240-48BKMusta14.75 "7"8.25 "48€1,355.29
QUANTUM-VARASTOINTIJÄRJESTELMÄT QRU-12D-240-48GN Kaksipuolinen bin-kiskoyksikkö 48 altaan vihreä | AF3UKJ 8DAJ2 QRU-12D-240-48GNVihreä14.75 "7"8.25 "48€1,355.29
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRU-12D-220-192BK Kaksipuolinen kaistakiskoyksikkö 192 alusta musta | AF3UKR 8DAN5 QRU-12D-220-192BKMusta7.375 "3"4.125 "192€1,286.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRU-12D-220-192BL Kaksipuolinen säiliökiskoyksikkö 192 säiliön sininen
€1,286.66 / yksikkö