QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRU-12D-220-192CL Kaksipuolinen laatikkokiskoyksikkö 19 Alusta Kirkas | AA2EEH 10E955

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRU-12D-220-192CL Kaksipuolinen säiliökiskoyksikkö 19 säiliön kirkas

Varastossa
Tuote: AA2EEH Malli: QRU-12D-220-192CLRistiviite: 10E955

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,355.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen roskakiskoyksikkö
Säiliön väriPoista valinta
Säiliön syvyys7.375 "
Säiliön korkeus3"
Alustan tyyppiUltra Stack ja Hang
Altaan leveys4.125 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus1600 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys20 "
Kokonaiskorkeus53 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä19

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.95
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön väriSäiliön syvyysSäiliön korkeusAltaan leveysLokeroiden kokonaismääräHinta
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRU-16D-230-96CL Kaksipuolinen säiliökiskoyksikkö 96 säiliön kirkas | AA2EEJ 10E956 QRU-16D-230-96CLPoista valinta10.875 "5"5.5 "96€1,658.13
QUANTUM-VARASTOINTIJÄRJESTELMÄT QRU-12D-240-48CL Kaksipuolinen bin-kiskoyksikkö 48-astia Kirkas | AA2EEK 10E957 QRU-12D-240-48CLPoista valinta14.75 "7"8.25 "48€1,580.59
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRU-16D-230-96IV Kaksipuolinen laatikkokiskoyksikkö 96 laatikkoa Norsunluu | AF3UKG 8DAJ0 QRU-16D-230-96IVNorsunluu10.875 "5"5.5 "96€1,588.97
QUANTUM-VARASTOINTIJÄRJESTELMÄT QRU-12D-240-48BK Kaksipuolinen kiskoyksikkö 48 alusta musta | AF3UKH 8DAJ1 QRU-12D-240-48BKMusta14.75 "7"8.25 "48€1,371.83
QUANTUM-VARASTOINTIJÄRJESTELMÄT QRU-12D-240-48GN Kaksipuolinen bin-kiskoyksikkö 48 altaan vihreä | AF3UKJ 8DAJ2 QRU-12D-240-48GNVihreä14.75 "7"8.25 "48€1,371.83
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRU-12D-220-192BK Kaksipuolinen kaistakiskoyksikkö 192 alusta musta | AF3UKR 8DAN5 QRU-12D-220-192BKMusta7.375 "3"4.125 "192€1,302.35
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRU-16D-230-96BK Kaksipuolinen roskakorikisko 96 roskakoria musta | AF3ULV 8DCL1 QRU-16D-230-96BKMusta10.875 "5"5.5 "96€1,588.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRU-12D-220-192CL Kaksipuolinen säiliökiskoyksikkö 19 säiliön kirkas
€1,355.83 / yksikkö