Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAST CAP PHZ8.1.25 -200PC Powerhead ohjaamon ruuvi, #10 kierrekoko, 1-1/4 tuuman pituus, 200Pk | AD2TAX 3TVU8

FAST CAP PHZ8.1.25 -200PC Powerhead ohjaamon ruuvi, #10 kierrekoko, 1-1/4 tuuman pituus, 200Pk

Varastossa
Tuote: AD2TAX Malli: PHZ8.1.25 -200PCRistiviite: 3TVU8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin ruuvi
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.9 / 16 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypeTasainen
Pituus1.25 "
MateriaaliHiiliteräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAST CAP PHZ8.1.25 -200PC Powerhead ohjaamon ruuvi, #10 kierrekoko, 1-1/4 tuuman pituus, 200Pk
€43.67 /pakkaus