QUANTUM STORAGE SYSTEMS QFS148-305IV Stand Out Ivory | AB3VCR 1VH37

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QFS148-305IV Stand Out Ivory

Varastossa
Tuote: AB3VCR Malli: QFS148-305IVRistiviite: 1VH37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,245.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksipuolinen ulosvedettävä teline
Kaapin syvyys8"
Kaapin korkeus52 "
Kaapin leveys23.625 "
VäriNorsunluu
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus250 lb
Materiaali14 Teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin korkeusVäriSuorittaa loppuunHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QFS148-305GY Stand Tip Out | AB3VCQ 1VH36 QFS148-305GY52 "HarmaaJauhemaali€1,245.22
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QFS124-31IV Stand Stand Out | AE4NFY 5LY72 QFS124-31IV28 "NorsunluuHarmaa jauhemaali€872.73
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QFS124-31GY Stand Tip Out | AE4NFZ 5LY73 QFS124-31GY28 "HarmaaHarmaa jauhemaali€872.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QFS148-305IV Stand Out Ivory
€1,245.22 / yksikkö