Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT LID2516-8BL Kannen ristipino 25.125 x 16 sininen | AA3KFL 11M613

QUANTUM STORAGE SYSTEMS LID2516-8BL Lid Cross Stack Tote 25.125 x 16 Sininen

Varastossa
Tuote: AA3KFL Malli: LID2516-8BLRistiviite: 11M613

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.14 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKansi
Värisininen
Korkeus1"
Pituus25.125 "
Materiaalipolypropeeni
TyyppiRistipino Tote
KäytäMalli TUB2516-8BL
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)63.75
Laivan leveys (cm)40.89
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKäytäLeveysHinta
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT LID1711BL Kansi ristipino Tote 17.25 x 11 sininen | AA3KFE 11M607 KANSI1711BLsininen17.25 "Mallit TUB1711-8BL, TUB1711-12BL11 "€18.17
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT KANSI1711GY Kansi Ristipino Tote 17.25 x 11 Harmaa | AA3KFF 11M608 KANSI1711GYHarmaa17.25 "Mallit TUB1711-8GY, TUB1711-12GY11 "€18.17
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT KANSI1711WT Kansi Ristipino Tote 17.25 x 11 Valkoinen | AA3KFG 11M609 KANSI1711WTValkoinen17.25 "Mallit TUB1711-8WT, TUB1711-12WT11 "€18.17
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT LID2417BL Kannen ristipino 23.75 x 17.25 sininen | AA3KFH 11M610 KANSI2417BLsininen23.75 "Mallit TUB2417-8BL, TUB2417-12BL17.25 "€28.28
QUANTUM STORAGE SYSTEMS LID2417GY Kansi Cross Stack Tote 23.75 x 17.25 Harmaa | AA3KFJ 11M611 KANSI2417GYHarmaa23.75 "Mallit TUB2417-8GY, TUB2417-12GY17.25 "€28.28
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT KANSI2417WT Kansi Ristipino Tote 23.75 x 17.25 Valkoinen | AA3KFK 11M612 KANSI2417WTValkoinen23.75 "Mallit TUB2417-8WT, TUB2417-12WT17.25 "€28.28
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT KANSI2516-8GY Kansi Ristipino Tote 25.125 x 16 Harmaa | AA3KFM 11M614 KANSI2516-8GYHarmaa25.125 "Malli TUB2516-8GY16 "€29.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS LID2516-8BL Lid Cross Stack Tote 25.125 x 16 Sininen
€29.14 / yksikkö