Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT KANSI191GY Kotelolaukku 15-1 / 2l x 19-1 / 2l x Harmaa | AF4UZF 9LC14

QUANTUM STORAGE SYSTEMS LID191GY Kantalaukun kansi 15-1/2l x 19-1/2l x harmaa

Varastossa
Tuote: AF4UZF Malli: LID191GYRistiviite: 9LC14

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.66 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKangaskansi
VäriHarmaa
Materiaalipolyeteeni
Ulkopuolella1.5 "
Ulkopituus15.5 "
Ulkopuolinen leveys19.5 "
KäytäValmistaja Nro 123829Gray, 123830Gray

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.612
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriUlkopituusUlkopuolinen leveysKäytäHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT LID201BL Kotelolaukku 12-3 / 8l x 17-7 / 8w Sininen | AF3UUK 8DFK0 KANSI201BLsininen12.375 "17.875 "Valmistaja Nro 123831Sininen€26.09
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT LID231BL Kotelolaukku 18-1 / 4l x 20-7 / 8w Sininen | AF3UUL 8DFK1 KANSI231BLsininen18.25 "20.875 "Valmistaja Nro 123832Sininen€37.59
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT LID231GY Tote Box -kansi 18-1/4l x 20-7/8l x harmaa | AF3UUM 8DFK2 KANSI231GYHarmaa18.25 "20.875 "Valmistaja Nro 123832Harmaa€37.59
QUANTUM STORAGE SYSTEMS LID301RD Kantalaukun kansi 18-1/4l x 26-5/8w Punainen | AF3UUN 8DFK3 KANSI301RDpunainen18.25 "26.625 "Valmistaja Nro 123835Sininen€48.38
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT KANSI231RD Kotelokansi 18-1 / 4l x 20-7 / 8w Punainen | AF4DZB 8TM57 KANSI231RDpunainen18.25 "20.875 "Valmistaja Nro 123832Punainen€37.59
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT LID241GY Tote Box -kansi 14-1/4l x 20-7/8w Harmaa | AF4DZC 8TM58 KANSI241GYHarmaa14.25 "20.875 "Valmistaja Nro 123834Harmaa€33.21
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT KANSI301GY Kotelolaukku 18-1 / 4l x 26-5 / 8w Harmaa | AF4JJY 8YAE6 KANSI301GYHarmaa18.25 "26.625 "Valmistaja Nro SNT300GY€48.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS LID191GY Kantalaukun kansi 15-1/2l x 19-1/2l x harmaa
€20.66 / yksikkö