Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT KANSI301GY Kotelolaukku 18-1 / 4l x 26-5 / 8w Harmaa | AF4JJY 8YAE6

QUANTUM STORAGE SYSTEMS LID301GY Kantalaukun kansi 18-1/4l x 26-5/8w Harmaa

Varastossa
Tuote: AF4JJY Malli: LID301GYRistiviite: 8YAE6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.38 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKangaskansi
VäriHarmaa
Materiaalipolyeteeni
Ulkopuolella1.5 "
Ulkopituus18.25 "
Ulkopuolinen leveys26.625 "
KäytäValmistaja Nro SNT300GY

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.431
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriUlkopituusUlkopuolinen leveysKäytäHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT LID201BL Kotelolaukku 12-3 / 8l x 17-7 / 8w Sininen | AF3UUK 8DFK0 KANSI201BLsininen12.375 "17.875 "Valmistaja Nro 123831Sininen€26.09
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT LID231BL Kotelolaukku 18-1 / 4l x 20-7 / 8w Sininen | AF3UUL 8DFK1 KANSI231BLsininen18.25 "20.875 "Valmistaja Nro 123832Sininen€37.59
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT LID231GY Tote Box -kansi 18-1/4l x 20-7/8l x harmaa | AF3UUM 8DFK2 KANSI231GYHarmaa18.25 "20.875 "Valmistaja Nro 123832Harmaa€37.59
QUANTUM STORAGE SYSTEMS LID301RD Kantalaukun kansi 18-1/4l x 26-5/8w Punainen | AF3UUN 8DFK3 KANSI301RDpunainen18.25 "26.625 "Valmistaja Nro 123835Sininen€48.38
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT KANSI231RD Kotelokansi 18-1 / 4l x 20-7 / 8w Punainen | AF4DZB 8TM57 KANSI231RDpunainen18.25 "20.875 "Valmistaja Nro 123832Punainen€37.59
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT LID241GY Tote Box -kansi 14-1/4l x 20-7/8w Harmaa | AF4DZC 8TM58 KANSI241GYHarmaa14.25 "20.875 "Valmistaja Nro 123834Harmaa€33.21
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT KANSI181GY Kotelolaukku 10l x 16w harmaa | AF4KDJ 8Z728 KANSI181GYHarmaa10 "16 "Valmistaja Nro 123827Gray, 123828Gray€14.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS LID301GY Kantalaukun kansi 18-1/4l x 26-5/8w Harmaa
€48.38 / yksikkö