Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT LD1285 Pituusjakaja Quickpick 11 x 4 Musta - Pakkaus 10 | AA3KEZ 11M602

QUANTUM STORAGE SYSTEMS LD1285 pituusjakaja Quickpick 11 x 4 musta - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3KEZ Malli: LD1285Ristiviite: 11M602

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPituuden jakaja
VäriMusta
Korkeus4"
Pituus11 "
MateriaaliPolystyreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT LD1265 Pituusjakaja Quickpick 11 x 4 Musta - Pakkaus 10 | AA3KEY 11M601 LD12654"11 "€42.59
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT LD1496 Pituusjakaja Quickpick 11.5 x 5.5 Musta - 10 kpl pakkaus | AA3KFA 11M603 LD14965.5 "11.5 "€51.88
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT LD1867 Pituusjakaja Quickpick 16.25 x 6 Musta - 10 kpl pakkaus | AA3KFB 11M604 LD18676"16.25 "€65.70
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT LD1887 Pituusjakaja Quickpick 16.25 x 6 Musta - 10 kpl pakkaus | AA3KFC 11M605 LD18876"16.25 "€65.47
MÄÄRÄJÄRJESTELMÄT LD965 Pituudenjakaja Quickpick 8 x 4 musta - 10 kpl | AA3KFD 11M606 LD9654"8"€65.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS LD1285 pituusjakaja Quickpick 11 x 4 musta - 10 kappaleen pakkaus
€51.87 / yksikkö