QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CL1875-604BL Säilytyshylly sininen, sininen (108) AB2TUA | AB2TUH 1NTU7

QUANTUM STORAGE SYSTEMS CL1875-604BL roskahylly, sininen ja (108) AB2TUA

Tuote: AB2TUH Malli: CL1875-604BLRistiviite: 1NTU7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,335.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon säilytyskaappi
Kaapin väriMusta
Cabinet MateriaaliTeräs
Laatikon värisininen
Laatikon materiaaliMuovi
Kantavuus400 lb
Laatikoiden tai lokeroiden lukumäärä108
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus75 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 130.18
Laivan korkeus (cm)190.5
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriKokonaissyvyysHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CL1275-501BL Säilytyshylly sininen Sininen (108) AB2TTW | AB2TUE 1NTU4 CL1275-501BLMusta12 "€1,878.29
Tarjouspyyntö
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CL1275-601BL Säiliöhylly Sininen (72) AB2TTX | AB2TUF 1NTU5 CL1275-601BLMusta12 "€1,488.83
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CL1875-602BL Säilytyshylly sininen Sininen (72) AB2TUB | AB2TUG 1NTU6 CL1875-602BLMusta18 "€2,006.24
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CL1275-501YL-astiahylly, jossa (108) AC2KKP-astiaa | AC2KLP 2KWD6 CL1275-501YLMusta12 "€1,878.29
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CL1275-501RD Säilytyshylly, jossa (108) AC2KKR-astiaa | AC2KLQ 2KWD7 CL1275-501RDMusta12 "€1,878.29
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CL1275-501GY-astiahylly, jossa (108) AC2KKQ-astiaa | AC2KLR 2KWD8 CL1275-501GYHarmaa12 "€1,878.29
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT CL1275-601YL-astiahylly, jossa (72) AC2KKT-astiaa | AC2KLT 2KWD9 CL1275-601YLMusta12 "€1,488.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS CL1875-604BL roskahylly, sininen ja (108) AB2TUA
€2,335.04 / yksikkö