QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-601BL Teräshyllyt 12x36x75 Sininen | AF4PRL 9EY69

QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-601BL Teräshyllyt 12x36x75 Sininen

Varastossa
Tuote: AF4PRL Malli: 1275-601BLRistiviite: 9EY69

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,279.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakorihyllyt
Säiliön värisininen
Säiliön syvyys11.625 "
Säiliön korkeus4.625 "
Alustan tyyppiHyllyastia
Altaan leveys5 9 / 16 "
Värisininen
Kantavuus4000 lb
Hyllyjen lukumäärä13
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus75 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä72

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.35
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunSäiliön väriSäiliön syvyysKantavuusMateriaaliHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1275-201BL Säilytyshyllyt, kiinteät 36 x 12 72 laatikkoa, sininen | AA2EEX 10E969 1275-201BLJauhemaalisininen11.625 "4000 lbTeräs1012 "75 "€867.39
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1275-202BL Säilytyshyllyt, kiinteät 36 x 12 45 laatikkoa, sininen | AA2EEY 10E970 1275-202BLJauhemaalisininen11.625 "4000 lbTeräs1012 "75 "€786.94
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1275-207BL Säilytyshyllyt, kiinteät 36 x 12 36 laatikkoa, sininen | AA2EEZ 10E971 1275-207BLJauhemaalisininen11.625 "4000 lbTeräs1012 "75 "€679.55
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1275-209BL Säilytyshyllyt, kiinteät 36 x 12 27 laatikkoa, sininen | AA2EFA 10E972 1275-209BLJauhemaalisininen11.625 "4000 lbTeräs1012 "75 "€905.10
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-201BL hyllyhyllyt, kiinteät, 36 x 12 tuumaa, 32 säiliötä, sininen | AA2EFB 10E973 1239-201BLJauhemaalisininen11.625 "2000 lbTeräs512 "39 "€403.99
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1239-202BL Säilytyshylly, kiinteä 36 x 12 20 laatikkoa, sininen | AA2EFC 10E974 1239-202BLJauhemaalisininen11.625 "2000 lbTeräs512 "39 "€448.14
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT 1239-207BL Säilytyshylly, kiinteä 36 x 12 16 laatikkoa, sininen | AA2EFD 10E975 1239-207BLJauhemaalisininen11.625 "2000 lbTeräs512 "39 "€402.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1275-601BL Teräshyllyt 12x36x75 Sininen
€1,279.90 / yksikkö